AGI Robur - Gaine thermo. épaisse, barre de 1.0 m, rétreint 4:1, adhésive, diam. 70 mm, noir - 234586

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermo. épaisse, barre de 1.0 m, rétreint 4:1, adhésive, diam. 70 mm, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 70 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

  • taux de rétreint - 4:1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192345864

Réf. Sonepar

00079234586

Réf. Fournisseur

234586

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

70 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

taux de rétreint:

4:1

longueur:

1 m

avec adhésif intérieur:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi épaisse, barre de 1 m, rétreint 4:1, avec adhésif, diam. 70/20 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 3, sans halogène, sans silicone, sans aluminium, sans plomb, résiste aux UV.