AGI Robur - Gaine thermo. épaisse ignifugé EN 60332-1, barre de 1.50 m, diam 32 mm - 234803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 32 mm
diamètre interne après rétreint - 12 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192348032
Réf. Sonepar
00079234803
Réf. Fournisseur
234803
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
32 mm
diamètre interne après rétreint:
12 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
longueur:
1.5 m