AGI Robur - Gaine thermo. épaisse ignifugé EN 60332-1, barre de 1.50 m, diam 60 mm - 234805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 60 mm
diamètre interne après rétreint - 22 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192348056
Réf. Sonepar
00079234805
Réf. Fournisseur
234805
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
60 mm
diamètre interne après rétreint:
22 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
longueur:
1.5 m
Gaine thermorétractable à paroi épaisse, ignifugée EN 60332-1, EN 61034, barre de 1.5 m, diam. 60/22 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 3, sans halogène, sans aluminium, sans plomb, résiste aux UV.