AGI Robur - Gaine thermo. épaisse ignifugé EN 60332-1, barre de 1.50 m, diam 70 mm - 234806

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermo. épaisse ignifugé EN 60332-1, barre de 1.50 m, diam 70 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 70 mm

  • diamètre interne après rétreint - 25 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192348063

Réf. Sonepar

00079234806

Réf. Fournisseur

234806

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

70 mm

diamètre interne après rétreint:

25 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

longueur:

1.5 m

Gaine thermorétractable à paroi épaisse, ignifugée EN 60332-1, EN 61034, barre de 1.5 m, diam. 70/25 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 3, sans halogène, sans aluminium, sans plomb, résiste aux UV.