AGI Robur - Gaine thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 19/9,5 mm, blanc - 234042

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 19/9,5 mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 19 mm

  • diamètre interne après rétreint - 9.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192340425

Réf. Sonepar

00079234042

Réf. Fournisseur

234042

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

19 mm

diamètre interne après rétreint:

9.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

taux de rétreint:

2:1

longueur:

1 m

Gaine thermorétractable à paroi fine, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 19/9,5 mm, blanc. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.