AGI Robur - Gaine thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 19/9,5 mm, jaune - 234122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - jaune
matériau - polyoléfine (PO-X)
modèle - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192341224
Réf. Sonepar
00079234122
Réf. Fournisseur
234122
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
19 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
jaune
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
1 m
Gaine thermorétractable à paroi fine, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 19/9,5 mm, jaune. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.