AGI Robur - Gaine thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 51/25,4 mm, incolore - 234108


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 51 mm
diamètre interne après rétreint - 25.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192341088
Réf. Sonepar
00079234108
Réf. Fournisseur
234108
Marque
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
51 mm
diamètre interne après rétreint:
25.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
1 m