AGI Robur - Gaine thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 6,4/3,2 mm, blanc - 234036


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm
diamètre interne après rétreint - 3.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - blanc
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192340364
Réf. Sonepar
00079234036
Réf. Fournisseur
234036
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
6.4 mm
diamètre interne après rétreint:
3.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
blanc
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
1 m