AGI Robur - Gaine thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 6,4/3,2 mm, bleu - 234056

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 6,4/3,2 mm, bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192340562

Réf. Sonepar

00079234056

Réf. Fournisseur

234056

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

taux de rétreint:

2:1

longueur:

1 m

Gaine thermorétractable à paroi fine, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 6,4/3,2 mm, bleu. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.