AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 150m, diam 3/1,5mm, vert/jaune - 234426


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 3 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
matériau - polyoléfine (PO-X)
modèle - à paroi mince
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192344263
Réf. Sonepar
00079234426
Réf. Fournisseur
234426
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
3 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
vert/jaune
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
150 m