AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 150m, diam 3,2/1,6mm, blanc - 234236

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 150m, diam 3,2/1,6mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • modèle - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 150 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192342368

Réf. Sonepar

00079234236

Réf. Fournisseur

234236

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

taux de rétreint:

2:1

longueur:

150 m

Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 150m, diam 3,2/1,6mm, blanc. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.