AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 15m, diam 76/38mm, blanc - 234254


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 76 mm
diamètre interne après rétreint - 38 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - blanc
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192342542
Réf. Sonepar
00079234254
Réf. Fournisseur
234254
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
76 mm
diamètre interne après rétreint:
38 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
blanc
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
15 m