AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 300m, diam 1,2/0,6mm, bleu - 234258

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 300m, diam 1,2/0,6mm, bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192342580

Réf. Sonepar

00079234258

Réf. Fournisseur

234258

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

1.2 mm

diamètre interne après rétreint:

0.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

taux de rétreint:

2:1

longueur:

300 m

Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 300m, diam 1,2/0,6mm, bleu. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.