AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 300m, diam 1,6/0,6mm, noir - 234344


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm
diamètre interne après rétreint - 0.6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192343440
Réf. Sonepar
00079234344
Réf. Fournisseur
234344
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
1.6 mm
diamètre interne après rétreint:
0.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
300 m