AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 30m, diam 25,4/12,7mm, blanc - 234248


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - blanc
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192342481
Réf. Sonepar
00079234248
Réf. Fournisseur
234248
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
25.4 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
blanc
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
30 m