AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 30m, diam 38/19mm, jaune - 234334


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 38 mm
diamètre interne après rétreint - 19 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - jaune
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192343341
Réf. Sonepar
00079234334
Réf. Fournisseur
234334
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
38 mm
diamètre interne après rétreint:
19 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
jaune
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
30 m