AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 30m, diam 51/25,4mm, rouge - 234392


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 51 mm
diamètre interne après rétreint - 25.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192343921
Réf. Sonepar
00079234392
Réf. Fournisseur
234392
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
51 mm
diamètre interne après rétreint:
25.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
30 m