AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 75m, diam 12,7/6,4mm, rouge - 234384

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 75m, diam 12,7/6,4mm, rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192343846

Réf. Sonepar

00079234384

Réf. Fournisseur

234384

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

6.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

taux de rétreint:

2:1

longueur:

75 m

Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 75m, diam 12,7/6,4mm, rouge. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.