AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 75m, diam 6,4/3,2mm, rouge - 234380


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm
diamètre interne après rétreint - 3.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
75 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192343808
Réf. Sonepar
00079234380
Réf. Fournisseur
234380
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
6.4 mm
diamètre interne après rétreint:
3.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
75 m