AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 75m, diam 8/4mm, vert/jaune - 234430

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 75m, diam 8/4mm, vert/jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • modèle - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192344300

Réf. Sonepar

00079234430

Réf. Fournisseur

234430

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

taux de rétreint:

2:1

longueur:

75 m

Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 75m, diam 8/4mm, vert/jaune. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.