AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 75m, diam 9,5/4,8mm, noir - 234354


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
modèle - à paroi mince
Emballage et conditions
75 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192343549
Réf. Sonepar
00079234354
Réf. Fournisseur
234354
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
9.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
75 m