AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, distributeur de 10m, diam. 3,2, bleu - 234454

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, distributeur de 10m, diam. 3,2, bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • modèle - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192344546

Réf. Sonepar

00079234454

Réf. Fournisseur

234454

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

taux de rétreint:

2:1

longueur:

10 m

Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, distributeur de 10m, diam. 3,2, bleu. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.