AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, distributeur de 10m, diam. 4,8, bleu - 234456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - bleu
matériau - polyoléfine (PO-X)
modèle - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192344560
Réf. Sonepar
00079234456
Réf. Fournisseur
234456
Marque
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
bleu
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
10 m
Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, distributeur de 10m, diam. 4,8, bleu. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.


