AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, distributeur de 4m, diam. 25,4, noir - 234484


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
modèle - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192344843
Réf. Sonepar
00079234484
Réf. Fournisseur
234484
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
25.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
4 m