AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, distributeur de 5m, diam. 19, noir - 234482


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
modèle - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192344829
Réf. Sonepar
00079234482
Réf. Fournisseur
234482
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
19 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
5 m