AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, distributeur de 8m, diam. 6,4, rouge - 234494


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
modèle - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192344942
Réf. Sonepar
00079234494
Réf. Fournisseur
234494
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
6.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
8 m