AGI Robur - Gaine tressée diam. 12 mm, boite de 10 m. - 234014

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine tressée diam. 12 mm, boite de 10 m.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 10...20 mm

  • diamètre nominal - 12 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192340142

Réf. Sonepar

00079234014

Réf. Fournisseur

234014

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre du faisceau:

10...20 mm

diamètre nominal:

12 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

Gaine tressée diam. 12 mm, boite de 10 m. Polyester mono filament, auto extinguible UL94, température d'utilisation -50 +170°C, sans halogène.