AGI Robur - Gaine tressée diam. 4 mm, boite de 25 m. - 234004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 3...9 mm
diamètre nominal - 4 mm
couleur - gris
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192340043
Réf. Sonepar
00079234004
Réf. Fournisseur
234004
Marque
AGI Robur
diamètre du faisceau:
3...9 mm
diamètre nominal:
4 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
Gaine tressée diam. 4 mm, boite de 25 m. Polyester mono filament, auto extinguible UL94, température d'utilisation -50 +170°C, sans halogène.


