AGI Robur - Gaine tressée diam. 40 mm, boite de 3 m. - 234024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 35...60 mm
diamètre nominal - 40 mm
couleur - gris
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192340241
Réf. Sonepar
00079234024
Réf. Fournisseur
234024
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre du faisceau:
35...60 mm
diamètre nominal:
40 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
Gaine tressée diam. 40 mm, boite de 3 m. Polyester mono filament, auto extinguible UL94, température d'utilisation -50 +170°C, sans halogène.