AGI Robur - Gaine tressée diam. 5 mm, boite de 25 m. - 234006

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine tressée diam. 5 mm, boite de 25 m.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 4...11 mm

  • diamètre nominal - 5 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192340067

Réf. Sonepar

00079234006

Réf. Fournisseur

234006

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre du faisceau:

4...11 mm

diamètre nominal:

5 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

Gaine tressée diam. 5 mm, boite de 25 m. Polyester mono filament, auto extinguible UL94, température d'utilisation -50 +170°C, sans halogène.