AGI Robur - Gel silicone pour étanchéité et isolation, 2L. - 231003

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gel silicone pour étanchéité et isolation, 2L.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • contenu - 2000 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192310039

Réf. Sonepar

00079231003

Réf. Fournisseur

231003

Réf. Commerciale

AGI Robur

matériau:

autre

contenu:

2000 g

Gel silicone bi-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boites de dérivation. Réaccessible. Kit de 2 bouteilles de 1,0 l.