AGI Robur - Gel silicone réaccessible bleu transparent, 0,60 L, en sachets - 231016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
contenu - 600 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192310169
Réf. Sonepar
00079231016
Réf. Fournisseur
231016
Réf. Commerciale
AGI Robur
matériau:
autre
contenu:
600 g
Gel silicone réaccessible bleu transparent, 0,60 L, en sachets. Temps de polymérisation 12 min, utilisation de -60 à +200°C, utilisation jusqu'à 1KV, sans péremption, mélange 1 pour 1