AGI Robur - Manche à balai en bois à visser 130 cm - 393221

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Manche à balai en bois à visser 130 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - balai

  • matériau - bois

  • longueur - 1.3 m

  • diamètre - 24 mm

  • avec filetage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193932216

Réf. Sonepar

00079393221

Réf. Fournisseur

393221

Réf. Commerciale

AGI Robur

application:

balai

matériau:

bois

longueur:

1.3 m

diamètre:

24 mm

avec filetage:

Oui

Manche à balai en bois à visser 130 cm