AGI Robur - Manchon fendu thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 4:1, adhésif, diam 108 m - 234595

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 108 mm
diamètre interne après rétreint - 27 mm
modèle - manchette de rétraction
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192345956
Réf. Sonepar
00079234595
Réf. Fournisseur
234595
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
108 mm
diamètre interne après rétreint:
27 mm
modèle:
manchette de rétraction