AGI Robur - Manchon fendu thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 4:1, adhésif, diam 203 m - 234597

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Manchon fendu thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 4:1, adhésif, diam 203 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 203 mm

  • diamètre interne après rétreint - 50 mm

  • modèle - manchette de rétraction

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192345970

Réf. Sonepar

00079234597

Réf. Fournisseur

234597

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

203 mm

diamètre interne après rétreint:

50 mm

modèle:

manchette de rétraction

Manchon fendu thermorétractable à paroi épaisse, barre de 1 m, rétreint 4:1, avec adhésif, diam. 203/50 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 3, sans halogène, sans silicone, sans aluminium, sans plomb, résiste aux UV.