AGI Robur - Manchon fendu thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 4:1, adhésif, diam 257 m - 234598

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Manchon fendu thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 4:1, adhésif, diam 257 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 257 mm

  • diamètre interne après rétreint - 91 mm

  • modèle - manchette de rétraction

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192345987

Réf. Sonepar

00079234598

Réf. Fournisseur

234598

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

257 mm

diamètre interne après rétreint:

91 mm

modèle:

manchette de rétraction

Manchon fendu thermorétractable à paroi épaisse, barre de 1 m, rétreint 4:1, avec adhésif, diam. 257/91 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 3, sans halogène, sans silicone, sans aluminium, sans plomb, résiste aux UV.