AGI Robur - Manchon fendu thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 4:1, adhésif, diam 35mm - 234592

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Manchon fendu thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 4:1, adhésif, diam 35mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 35 mm

  • diamètre interne après rétreint - 9 mm

  • longueur - 100 mm

  • modèle - manchette de rétraction

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192345925

Réf. Sonepar

00079234592

Réf. Fournisseur

234592

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

35 mm

diamètre interne après rétreint:

9 mm

longueur:

100 mm

modèle:

manchette de rétraction

Manchon fendu thermorétractable à paroi épaisse, barre de 1 m, rétreint 4:1, avec adhésif, diam. 35/9 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 3, sans halogène, sans silicone, sans aluminium, sans plomb, résiste aux UV.