AGI Robur - Pack de 4 boites de jonction 0,6kV, IPX8, avec gel isolant, taille 1 pour 1x3 - 232080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 0.2...4 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 0.2...4 mm²
nombre de conducteurs - 3
type - bifurcation parallèle
modèle - gel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192320809
Réf. Sonepar
00079232080
Réf. Fournisseur
232080
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal:
0.2...4 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
0.2...4 mm²
nombre de conducteurs:
3
type:
bifurcation parallèle
modèle:
gel
accessoires de connexion:
sans