Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

AGI Robur - Pointerolle - 393021

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Pointerolle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 300 mm

  • forme de la lame - pointu

  • avec protection des mains - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193930212

Réf. Sonepar

00079393021

Réf. Fournisseur

393021

Réf. Commerciale

AGI Robur

longueur:

300 mm

forme de la lame:

pointu

avec protection des mains:

Oui

Pointerolle longueur 300 mm diamètre 16 mm, avec pare-coups.