AGI Robur - Ruban adhésif étanche, pare-vapeur. Largeur 50 mm, longueur 33 m - 393500

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Ruban adhésif étanche, pare-vapeur. Largeur 50 mm, longueur 33 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - orange

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193935002

Réf. Sonepar

00079393500

Réf. Fournisseur

393500

Réf. Commerciale

AGI Robur

largeur:

50 mm

matériau:

PVC

couleur:

orange

longueur:

33 m

épaisseur:

0.15 mm

Ruban adhésif PVC étanche, pare-vapeur. Largeur 50mm, longueur33m. Charge de rupture 39N/25mm, pouvoir adhésif 3,4N/25mm, résiste à 60°C, résiste aux UV.