AGI Robur - Sacs poubelle, 130 l, 65 mu, carton de 100 sacs PEBD recyclé - 393229

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Sacs poubelle, 130 l, 65 mu, carton de 100 sacs PEBD recyclé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - LDPE

  • couleur - noir

  • contenu - 130 l

  • épaisseur de matériau - 0.065 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3508193932292

Réf. Sonepar

00079393229

Réf. Fournisseur

393229

Réf. Commerciale

AGI Robur

matériau:

LDPE

couleur:

noir

contenu:

130 l

épaisseur de matériau:

0.065 mm

Sacs poubelle, 130 l, 65 mu, carton de 5 rouleux de 20 sacs PEBD recyclé