Aric - Applique haut/bas IP65 FYNN CCT 3000-4000-5700K 6W 570lm 60000h blanc - 51519

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 570 lm

  • puissance du système - 6 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070515197

Réf. Sonepar

00058051519

Réf. Fournisseur

51519

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

570 lm

puissance du système:

6 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.8

largeur:

135 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur:

90 mm

taux de distorsion harmonique (THD):

30

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Applique FYNN CCT 3000/4000/5700K IP65 double faisceau 8°x29° éclairage haut/bas 6W 570lm 60000h, blanc

Les Atouts de l'article:

L'applique LED FYNN se distingue par son double faisceau d'éclairage direct / indirect, ainsi que sa faible épaisseur (32mm), ce qui en fait une applique intérieure / extérieure pour façade ou mur, très discrète.Intégrant la technologie 3-CCT, il est possible de choisir à l'installation entre 3 températures de couleur : Blanc Chaud 3000K, Blanc Naturel 4000K, Blanc Froid 5700K.Avec son indice de protection IP65 et sa résistance mécanique IK08, l'applique FYNN trouvera sa place aussi bien à l'extérieur, qu'à l'intérieur, y compris dans des pièces humides. Elle conviendra pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.