Aric - Applique haut/bas IP65 FYNN CCT 3000-4000-5700K 6W 570lm 60000h noir - 51520


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 570 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070515203
Réf. Sonepar
00058051520
Réf. Fournisseur
51520
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
570 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
longueur:
90 mm
efficacité lumineuse:
95 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
33...33 mA
appareillage:
non requis
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.8
largeur:
135 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
taux de distorsion harmonique (THD):
30
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Faisceaux éclairage direct / indirect, haut / bas - Résistance Brouillard Salin 500 heures - Utilisation possible en intérieur et extérieur - Repiquable