Aric - AQUAFLAT - Enc. IP65 Vol.2, LED intég. 6W 3CCT 2700-3000-4000K 500lm nickel - 51551

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

500 lm
Voir les options disponibles450 lm
Voir les options disponibles480 lm
Voir les options disponibles540 lm

puissance du système:

6 W
Voir les options disponibles6.5 W

couleur du boîtier/corps:

nickel
Voir les options disponiblesnoir

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 6 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

  • couleur du boîtier/corps - nickel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070515517

Réf. Sonepar

00058051551

Réf. Fournisseur

51551

Marque

Aric

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

6 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

nickel

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

53

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

500...500 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.7

hauteur/profondeur:

29 mm

diamètre externe:

90 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

83 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Encastré IP65 Vol.2, recouvrable, fixe, aluminium nickel, faisceau 110°, LED intégrée 6W 3CCT 2700-3000-4000K 500 lumens, 35000H, connexion repiquable sans outil

Les Atouts de l'article:

Spot encastré AQUAFLAT 6W 3CCT 27-30-40K NICKEL, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K/4000 K Interrupteur à l’arrière du spot (codes 51550 - 51551 - 51552), Recouvrable, Hauteur réduite : 29 mm, Compatible norme RE2020, Faisceau large 110°, Driver intégré