Aric - ASPEN - Encastré rond, fixe, noir, LED 5,5W 36° 500lm 3000/4000K (CCT) - 50749


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 5.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3170070507499
Réf. Sonepar
00058050749
Réf. Fournisseur
50749
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
5.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
noir
diamètre intégré:
75...75 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
24 mm
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
taux de distorsion harmonique (THD):
90
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...35 °C
puissance de lampe acceptée:
5.5...5.5 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
500...500 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.7
hauteur/profondeur:
24 mm
diamètre externe:
85 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Le spot encastré ASPEN CCT Dimmable, avec une profondeur réduite à 24mm pour un faible encombrement, facile à installer. Il est compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC (démarche d’eco-conception).
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit.
Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l’éclairage de salle de bain (Volume 2), l’éclairage de cuisine, l’éclairage des sanitaires (WC), l’éclairage de toutes pièces humides en général.
Avec une profondeur réduite de 24mm, recouvrable tout isolant, et équipé d’une alimentation intégrée, il est dimmable TRIAC (à coupure de phase), et compatible avec la plupart des variateurs du marché, permettant d’ajuster l’éclairement.
Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d’une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kit spot led en parallèle.
Sa durée de vie de 25'000 Heures, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK02, en font un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles ou tertiaires.Existe aussi en finition Blanc et Nickel.