Aric - C4 TUYA - Plaf./Appl. Mur connecté IP44, 28W CCT 2700-6500K, blanc - 51017

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2600 lm
Voir les options disponibles900 lm
Voir les options disponibles1250 lm
Voir les options disponibles1900 lm

température de couleur:

6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2600 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070510178

Réf. Sonepar

00058051017

Réf. Fournisseur

51017

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

2600 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

efficacité lumineuse:

92.86 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

128...128 mA

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

70 mm

diamètre externe:

400 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Plafonnier / Applique murale connecté IP44 LED intégrée 28W CCT 2700-6500K. Jusqu'à 2600lm en 6500K. Anneau décoratif blanc. Pilotage et programmation par application mobile.

Les Atouts de l'article:

Plafonnier / Applique murale connecté IP44 LED intégrée 28W CCT 2700-6500K. Emet jusqu'à 2600lm en 6500K. Anneau décoratif amovible blanc. Pilotage et programmation par application mobile.