Aric - DORIAN Applique Plafonnier Hublot Salle d'Eau rond E27 13W 120° IP66 IK10 - 51748

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070517481

Réf. Sonepar

00058051748

Réf. Fournisseur

51748

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système:

13 W

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre externe:

300 mm

DORIAN Applique Plafonnier Hublot Salle d'Eau rond E27 13W 120° IP66 IK10 repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure détecteur intégré microwave corps polycarbonate (PC) blanc