Aric - DORIAN SENSOR Hublot rond IP66 IK10 LED CCT 3000/3500/4000K 12/18,7W 2100lm - 51747

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2100 lm
puissance du système - 18.7 W
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
efficacité lumineuse - 112 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3170070517474
Réf. Sonepar
00058051747
Réf. Fournisseur
51747
Marque
Aric
flux lumineux utile:
2100 lm
puissance du système:
18.7 W
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
112 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
100 mm
diamètre externe:
300 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1









