Aric - ECOLED - Hublot IP54 LED intég. 5,5W 4000K 500lm - 50416

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 6.1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070504160

Réf. Sonepar

00058050416

Réf. Fournisseur

50416

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

6.1 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

169 mm

efficacité lumineuse:

82 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

53...53 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.53

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

76 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot Extérieur IP54 IK03, ovale 169x115x76mm, corps polypropylène et diffuseur polycarbonate, LED intégrée 5,5W 4000K 500 lumens, 25000H

Les Atouts de l'article:

Hublot Extérieur IP54 IK03, ovale 169x115x76mm, corps polypropylène et diffuseur polycarbonate, LED intégrée 5,5W 4000K 500 lumens, 25000H