Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 10W/m 120LED/m 2400K 800 lm/m, lg 2,5m,alim.incl. - 55243


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
2400...2400 KSpécificités essentielles
longueur - 2500 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 10 W
température de couleur - 2400...2400 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLEXO LED 120
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070552437
Réf. Sonepar
00058055243
Réf. Fournisseur
55243
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
2500 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
10 W
température de couleur:
2400...2400 K
tension de lampe:
24...24 V
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
8 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
puissance de la lampe par pied:
23 W
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
facteur de puissance (cos phi):
0.95
hauteur/profondeur:
1.4 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
auto-adhésif:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120LED/m 2400K 800 lumens/m, longueur : 2,5m, Alimentation fournie